Beli bosch rotary hammer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  2. BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp769.900

    BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Keunggulan :- Sangat ringkas, sangat bertenaga rotary hammer Bosch kini dalam jangkauan.- Motor 720 W yang bertenaga dan energi impact sebesar 2,0 J untuk pengeboran hammer yang efektif pada beton (dengan diameter hingga 22 mm)- Tiga mode rotary hammer untuk pengeboran hammer, pengeboran biasa dan pemahatan menjamin keserbagunaan dan hasil yang menjanjikan- Rotary hammer yang ringkas memberikan performa hammer Bosch yang profesional dalam jangkauan
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  5. Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp469.900

    Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Accessories & Package Charger, Battery Pack (2pcs), Driver Bit, Plastic Case Packing
  6. DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.999.900

    DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    These rotary hammers accept SDS-Plus (SDS+) bits, which drill smaller-diameter holes and perform lighter-duty chiseling than SDS-Max bits. They are commonly used for anchoring, concrete forming, masonry underpinning, and controlled chipping applications. Their pistol grip provides ample room for a gloved hand while keeping the tool compact for better one-handed balance than D-handle hammers. It positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit.
  7. INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Brushless Rotary Hammer (2.0J) // Mesin Bor BobokIntegrated work lightSDS plus chuck systemWith 3pcs drills and 1pcs chiselsNO battery and charger includedPacked by color box
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-4700
    • Single Impact Force (J): 2
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Drilling Capacity: 22 in concrete
    • No Load Speed (rpm): 0-1350
  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BULL Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BULL Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    atribut:
    • Power (V/mAh/C): 21/4.0/10
    • Capacity (mm): 13 (Iron); 23 (Concrete)
    • Battery Typr: Li-ion
    • Motor Type: Brushless
  10. MONAKE Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp729.900

    MONAKE Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Function Switch Button: Electric Hammer/Electric Pick/Electric Drill
  11. INGCO Cordless Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp799.900

    INGCO Cordless Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-5100
    • Single impact force: 1.5J
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Drilling Capacity (mm): Ø 13 in concrete
    • No Load Speed (rpm): 0-900
  12. KNIPEX Wire Stripper & Cable Slitter (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp999.900

    KNIPEX Wire Stripper & Cable Slitter (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    Multifunction wire strippers remove insulation and perform other actions such as crimping, cutting, and looping. Sharp-edged slots in the jaws match specific electrical wire gauges to remove insulation. Also known as wire stripper pliers, they hold wire within a slot, squeeze their jaws to press through the insulation, and slide the insulation off the end of the wire.
  13. TOTAL Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp589.900

    TOTAL Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Battery: Compatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
    • Voltage (V): 20 ⎓
  14. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  16. Deli Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Deli Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    SDS plus chuck systemWith 3 drills and 2 chiselsWith 1Set extra carbon brushesPacked by BMC
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-4300
    • Maximum Drilling Capacity (mm): Concrete 28, Steel 13, Wood 35
    • No Load Speed (rpm): 0-900
    • Packing Type: BMC
    • Rated Power (W): 1050
    • Rated Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
  17. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
Daftar Harga bosch rotary hammer Terbaru October 2026
Dongcheng Corded Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp849.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp769.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp469.900
DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.999.900
INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Dongcheng Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)